Rittal - Module diodes rouges clignotantes 24VAC/DC - 2370501

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module diodes rouges clignotantes 24VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière clignotante

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953628

Réf. Sonepar

00334795362

Réf. Fournisseur

2370501

Marque

Rittal

fonction:

lumière clignotante

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

source lumineuse:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

autre

Module diodes rouges clignotantes 24VAC/DC - Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes