Rittal - Module disjoncteurs de puissance - 9666430


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec cadre/support de montage - Non
avec barre profilée - Non
avec couvercle - Oui
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177676381
Réf. Sonepar
00334767639
Réf. Fournisseur
9666430
Réf. Commerciale
Rittal
avec cadre/support de montage:
Non
avec barre profilée:
Non
avec couvercle:
Oui
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Module disjoncteurs de puissance