Rittal - Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC - 9666380

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec cadre/support de montage - Non

  • avec barre profilée - Non

  • avec couvercle - Oui

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676343

Réf. Sonepar

00334767635

Réf. Fournisseur

9666380

Réf. Commerciale

Rittal

avec cadre/support de montage:

Non

avec barre profilée:

Non

avec couvercle:

Oui

hauteur:

300 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC