Rittal - Module inter.-sectionneurs à fusibles HPC - 9666420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
hauteur - 450 mm
largeur - 500 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177679917
Réf. Sonepar
00334767638
Réf. Fournisseur
9666420
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
2 A
hauteur:
450 mm
largeur:
500 mm
profondeur:
0 mm
distance de rail:
60 mm
hauteur de rail:
0 mm
épaisseur de rail:
0 mm
résistance de court-circuit (Icw):
23 kA
matériau:
autre