Rittal - Module optique diodes orange 24VAC/DC - SG - - 2372021

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module optique diodes orange 24VAC/DC - SG -

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - lumière continue

  • couleur - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...24 V

  • type de tension - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177953734

Réf. Sonepar

00334795373

Réf. Fournisseur

2372021

Marque

Rittal

fonction:

lumière continue

couleur:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement CC:

24...24 V

type de tension:

AC/DC

diamètre externe:

70 mm

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

0...0 V

source lumineuse:

LED

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de protection (IP):

autre

Module optique diodes orange 24VAC/DC - SG - Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes