Rittal - Module optique diodes transparente 24VAC/DC - 2372031


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - lumière continue
couleur - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177953741
Réf. Sonepar
00334795374
Réf. Fournisseur
2372031
Réf. Commerciale
Rittal
fonction:
lumière continue
couleur:
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
diamètre externe:
70 mm
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de protection (IP):
autre