Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer - 9666300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 500 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 2

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676299

Réf. Sonepar

00334767630

Réf. Fournisseur

9666300

Marque

Rittal

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

450 mm

largeur:

500 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

2

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Module pour rangées d'appareillages à intégrer