Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer - 9666240


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 1
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177676220
Réf. Sonepar
00334767623
Réf. Fournisseur
9666240
Réf. Commerciale
Rittal
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
250 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
1
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
0 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non