Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer - 9666260

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Module pour rangées d'appareillages à intégrer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 450 mm

  • largeur - 250 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 1

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177676244

Réf. Sonepar

00334767625

Réf. Fournisseur

9666260

Marque

Rittal

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

450 mm

largeur:

250 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

1

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

0 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

Module pour rangées d'appareillages à intégrer