Rittal - Modules de refroidissement - Blue e - SK - 1500W - 400V/460V - 3307740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...400 V
tension de fonctionnement CC - 400...400 V
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177559462
Réf. Sonepar
00334755946
Réf. Fournisseur
3307740
Marque
Rittal
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
400...400 V
tension de fonctionnement CC:
400...400 V
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
finition de la régulation de température:
régulation de base
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
460...460 V
type de tension:
AC
fonction maître/esclave:
Non
capacité utile de refroidissement à 35 °C:
790 W


