Rittal - Modules de refroidissement - Blue e - SK - 2500W - 230V - 3310700

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Modules de refroidissement - Blue e - SK - 2500W - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement CC - 230...230 V

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177559554

Réf. Sonepar

00334755955

Réf. Fournisseur

3310700

Réf. Commerciale

Rittal

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

230...230 V

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

finition de la régulation de température:

régulation de base

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension:

AC

fonction maître/esclave:

Non

capacité utile de refroidissement à 35 °C:

1310 W

Modules de refroidissement - Blue e - SK - 2500W - 230V - Equipés d'origine de la technologie Blue e basse consommation