Rittal - Optipanel pour écrans TFT - 6380020

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Optipanel pour écrans TFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 475 mm

  • hauteur - 387 mm

  • profondeur - 100 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177429079

Réf. Sonepar

00334742907

Réf. Fournisseur

6380020

Réf. Commerciale

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

475 mm

hauteur:

387 mm

profondeur:

100 mm

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Optipanel pour écrans TFT