Rittal - Optipanel pour écrans TFT - 6380040

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Optipanel pour écrans TFT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • largeur - 527 mm

  • hauteur - 399 mm

  • profondeur - 110 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177429093

Réf. Sonepar

00334742909

Réf. Fournisseur

6380040

Marque

Rittal

matériau:

aluminium

largeur:

527 mm

hauteur:

399 mm

profondeur:

110 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

encastrement mural:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

0

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Optipanel pour écrans TFT