Rittal - Outil de dénudage câbles D2,5-11mm gamme automation systems - 4054400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 90.5 mm
plage de dénudage section transversale - 2.5...11 mm²
isolé - Non
plage de dénudage diamètre - 2.5...11 mm
longueur de dénudage ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807730
Réf. Sonepar
00334780997
Réf. Fournisseur
4054400
Réf. Commerciale
Rittal
longueur:
90.5 mm
plage de dénudage section transversale:
2.5...11 mm²
isolé:
Non
plage de dénudage diamètre:
2.5...11 mm
longueur de dénudage ajustable:
Oui
forme ronde:
Non
coupe en spirale:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
certifié ESD:
Non
avec protection contre les chocs:
Oui
poids:
33 g