Rittal - Panneau guide câble 19", 1U - 7257035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - gris
numéro RAL - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177187245
Réf. Sonepar
00334718724
Réf. Fournisseur
7257035
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
largeur:
482.6 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
43 mm
longueur:
105 mm
Panneau guide câble 19", 1U