Rittal - Panneau guide câble 19", 2U - 7257100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - panneau de câblage
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
largeur - 482.6 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177453715
Réf. Sonepar
00334745371
Réf. Fournisseur
7257100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
panneau de câblage
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
largeur:
482.6 mm
couleur:
gris
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
85 mm
numéro RAL:
7035
longueur:
125 mm
Panneau guide câble 19", 2U