Rittal - Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant - VX IT - 19" - 2U - 5502235

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant - VX IT - 19" - 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679344

Réf. Sonepar

00334502235

Réf. Fournisseur

5502235

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

482.6 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Oui

longueur:

100 mm

Panneau guide-câbles avec abattant à fermeture à l'avant - VX IT - 19" - 2U