Rittal - Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT - 19" 1U - 5502225

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT -  19" 1U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 482.6 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177679337

Réf. Sonepar

00334502225

Réf. Fournisseur

5502225

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

482.6 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

Panneau guide-câbles avec chaînons de guide-câbles - VX IT - 19" 1U