Rittal - Passage de câbles pour plan de travail - 6902770

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177399303
Réf. Sonepar
00334739930
Réf. Fournisseur
6902770
Marque
Rittal
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
matériau:
plastique
couleur du corps:
gris
indice de protection (IP):
autre
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL du corpus:
7035


