Rittal - Passage de fiches pour connecteurs 24 poles - 2400000

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Passage de fiches pour connecteurs 24 poles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 142 mm

  • hauteur - 50 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177022263

Réf. Sonepar

00334702226

Réf. Fournisseur

2400000

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

142 mm

hauteur:

50 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

2

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

épaisseur:

54 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...36 mm

Passage de fiches pour connecteurs 24 poles - pour diamètre de câbles 8-36 mm