Rittal - Passage de petites fiches noir IP65 - 2400300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 6...8 mm
pour épaisseur de paroi - 8...8 mm
diamètre d'alésage - 8 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177267909
Réf. Sonepar
00334726790
Réf. Fournisseur
2400300
Réf. Commerciale
Rittal
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...8 mm
pour épaisseur de paroi:
8...8 mm
diamètre d'alésage:
8 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Non
modèle:
autre
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...2
serre cable:
Non
technique de rétrécissement:
Non
finition de l'angle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
couleur:
noir
étanche au gaz:
Non
ininflammable:
Non
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP65