Rittal - PDU Basic - monophasé 16A - C20 - 8xC13 - 7979102

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - PDU Basic - monophasé 16A - C20 - 8xC13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - 482,6 mm (19 pouces)

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - prise

  • sens de montage - vertical

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177947351

Réf. Sonepar

00334794735

Réf. Fournisseur

7979102

Réf. Commerciale

Rittal

dimension de fixation:

482,6 mm (19 pouces)

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

prise

sens de montage:

vertical

nombre de prises avec contact de terre:

0

finition du raccordement électrique:

C20

nombre de phases:

1

nombre de prises C13:

8

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

450 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

144 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Non

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Non

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

PDU Basic - monophasé 16A - C20 - 8xC13