Rittal - PDUi Metered - monophasé - 32A - 16xC13 + 2xC19 - 7979212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- dimension de fixation - métrique 
- nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0 
- raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise 
- sens de montage - horizontal 
- longueur du câble - 3 m 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
4028177947658
Réf. Sonepar
00334794765
Réf. Fournisseur
7979212
Marque
Rittal
dimension de fixation:
métrique
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
0
finition du raccordement électrique:
CEE 32 A
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
16
nombre de prises C19:
2
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
longueur:
1095 mm
largeur:
44 mm
profondeur:
70 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Oui
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0


