Rittal - Pied - 6141200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 946 mm
profondeur - 660 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177305762
Réf. Sonepar
00334730576
Réf. Fournisseur
6141200
Réf. Commerciale
Rittal
largeur:
600 mm
hauteur:
946 mm
profondeur:
660 mm
Pied
Les Atouts de la gamme:
Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintesspécifiques de chaque application en matière d’ergonomie, de confort,d’hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solutioncomplète rapide et économique avec un design soigné.
Les Atouts de la gamme:
Les technologies de fabrication actuelles exigent des interfaces homme machine, un maximum de flexibilité et la capacité de répondre aux contraintesspécifiques de chaque application en matière d’ergonomie, de confort,d’hygiène et de protection contre la corrosion : Rittal propose une solutioncomplète rapide et économique avec un design soigné.