Rittal - Pince à dénuder pour fils 0,02-10mm² gamme automation systems - 4054300

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince à dénuder pour fils 0,02-10mm² gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 191 mm

  • plage de dénudage section transversale - 0.02...10 mm²

  • avec coupe-fil - Oui

  • isolé - Non

  • plage de dénudage AWG - 8...34

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807709

Réf. Sonepar

00334780994

Réf. Fournisseur

4054300

Marque

Rittal

longueur:

191 mm

plage de dénudage section transversale:

0.02...10 mm²

avec coupe-fil:

Oui

isolé:

Non

plage de dénudage AWG:

8...34

plage de dénudage diamètre:

0...3.2 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

forme ronde:

Non

coupe en spirale:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

finition de la poignée:

autre

certifié ESD:

Non

avec protection contre les chocs:

Oui

poids:

170 g

Pince à dénuder pour fils 0,02-10mm² gamme automation systems - Manutention et outillage