Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Pince à sertir 6 pans 0,14-10 mm² gamme automation systems - 4054003

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince à sertir 6 pans 0,14-10 mm² gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - embouts de câble

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 0.14...10 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177930964

Réf. Sonepar

00334054003

Réf. Fournisseur

4054003

Marque

Rittal

adapté à:

embouts de câble

forme de compression:

autre

section transversale:

0.14...10 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

8...26

longueur:

176 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir 6 pans 0,14-10 mm² gamme automation systems - Manutention et outillage