Rittal - Pince à sertir cosses câbles 10-25mm² gamme automation systems - 4054024

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince à sertir cosses câbles 10-25mm² gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - cosses et connecteurs

  • forme de compression - autre

  • section transversale - 10...25 mm²

  • finition/actionnement - mécanique

  • inserts interchangeables - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807655

Réf. Sonepar

00334780989

Réf. Fournisseur

4054024

Réf. Commerciale

Rittal

adapté à:

cosses et connecteurs

forme de compression:

autre

section transversale:

10...25 mm²

finition/actionnement:

mécanique

inserts interchangeables:

Non

plage AWG:

4...8

longueur:

256 mm

avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):

Oui

nombre d'inserts fournis:

0

avec retour automatique:

Non

Pince à sertir cosses câbles 10-25mm² gamme automation systems - Manutention et outillage