Rittal - Pince à sertir pour embouts 0,5-6mm² gamme automation systems - 4054001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.5...6 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807594
Réf. Sonepar
00334780982
Réf. Fournisseur
4054001
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
compression carrée
section transversale:
0.5...6 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
10...22
longueur:
198 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non