Rittal - Pince à sertir pour embouts 35-50mm² gamme automation systems - 4054008


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - autre
section transversale - 35...50 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807617
Réf. Sonepar
00334780984
Réf. Fournisseur
4054008
Réf. Commerciale
Rittal
adapté à:
embouts de câble
forme de compression:
autre
section transversale:
35...50 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Non
plage AWG:
1...2
longueur:
256 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Oui
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Non