Rittal - Pince coupante pour câbles D0,2-11mm gamme automation systems - 4054600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - pince coupante de côté
longueur - 160 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177807815
Réf. Sonepar
00334781005
Réf. Fournisseur
4054600
Réf. Commerciale
Rittal
forme:
pince coupante de côté
longueur:
160 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
longueur de coupe:
160 mm
Pince coupante pour câbles D0,2-11mm gamme automation systems - Manutention et outillage