Rittal - Pince coupante pour électronique-1P. gamme automation systems - 4054750

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Pince coupante pour électronique-1P. gamme automation systems

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 115 mm

  • isolé - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • avec fonction de dénudage - Non

  • certifié ESD - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177807853

Réf. Sonepar

00334781009

Réf. Fournisseur

4054750

Réf. Commerciale

Rittal

longueur:

115 mm

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

certifié ESD:

Non

longueur de coupe:

115 mm

Pince coupante pour électronique-1P. gamme automation systems - Manutention et outillage