Rittal - Plaq.mont.part.à accrocher - 6730310

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaq.mont.part.à accrocher

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - partie centrale

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 437 mm

  • profondeur - 0 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177554474

Réf. Sonepar

00334755447

Réf. Fournisseur

6730310

Réf. Commerciale

Rittal

composants de la console:

partie centrale

largeur:

200 mm

hauteur:

437 mm

profondeur:

0 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Plaq.mont.part.à accrocher