Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Plaq.mont.part.à accrocher - 6730330

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composants de la console - partie centrale

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 437 mm

  • profondeur - 0 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177554481

Réf. Sonepar

00334755448

Réf. Fournisseur

6730330

Marque

Rittal

composants de la console:

partie centrale

largeur:

500 mm

hauteur:

437 mm

profondeur:

0 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

autre

couleur:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

nombre de portes:

1

Plaq.mont.part.à accrocher