fin de vie

Rittal - Plaq.recouvr.partie infer. - 6730100

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaq.recouvr.partie infer.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177554399

Réf. Sonepar

00334755439

Réf. Fournisseur

6730100

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

500 mm

matériau:

métal

largeur:

600 mm

hauteur:

24.5 mm

profondeur:

500 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Plaq.recouvr.partie infer.