Rittal - Plaq.recouvr.partie infer. - 6730130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 500 mm
matériau - métal
largeur - 1600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177554429
Réf. Sonepar
00334755442
Réf. Fournisseur
6730130
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1600 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
500 mm
matériau:
métal
largeur:
1600 mm
hauteur:
24.5 mm
profondeur:
500 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035