Rittal - Plaque de base pour armoire - CM - Plaque d'obturation pour TP - L800 P400 - 5001140


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - métal
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177501560
Réf. Sonepar
00334750156
Réf. Fournisseur
5001140
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
400 mm
matériau:
métal
largeur:
800 mm
hauteur:
24.5 mm
profondeur:
400 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035