Rittal - Plaque de montage - KX - pour boîtier de jonction et coffret Bus KX 800x300 - 1570810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938038
Réf. Sonepar
00334793803
Réf. Fournisseur
1570810
Marque
Rittal
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de montage - KX - acier - pour boîtiers de jonction KX et coffrets Bus KX 800X300



