Rittal - Plaque de montage partielle - VX25 - L1100 H500 - acier zingué - 8617640

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 500 mm
largeur - 1100 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177919495
Réf. Sonepar
00334791949
Réf. Fournisseur
8617640
Marque
Rittal
matériau:
acier
hauteur:
500 mm
largeur:
1100 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque de montage partielle - VX25 - L1100 H500 - acier zingué - Pour recevoir des composants supplémentaires dans l'armoire électrique. Les plaques de montage partielles peuvent être mises en ?uvre de manière extrêmement flexible


