Rittal - Plaque de recouvrement CP-L - 6505100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
finition de la surface - revêtement par poudre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177237704
Réf. Sonepar
00334723770
Réf. Fournisseur
6505100
Marque
Rittal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Plaque de recouvrement CP-L


