Rittal - Plaque de renforcement tôle d'acier CP60 - 6106110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 150 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177698420
Réf. Sonepar
00334769842
Réf. Fournisseur
6106110
Marque
Rittal
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
150 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Plaque de renforcement tôle d'acier CP60


