Rittal - Plaque modulaire 4 découpes - 8609140

RITTAL SAS
CopieCopie
Rittal - Plaque modulaire 4 découpes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 338 mm

  • hauteur - 168 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177211766

Réf. Sonepar

00334721176

Réf. Fournisseur

8609140

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

338 mm

hauteur:

168 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

4

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

2 mm

Plaque modulaire 4 découpes