Rittal - Plaque modulaire 4 découpes - 8609150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 338 mm
hauteur - 168 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177211773
Réf. Sonepar
00334721177
Réf. Fournisseur
8609150
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
338 mm
hauteur:
168 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
4
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
2 mm