Rittal - Plaque modulaire divisée - 8609390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - autre
largeur - 338 mm
hauteur - 168 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177576834
Réf. Sonepar
00334757683
Réf. Fournisseur
8609390
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
autre
largeur:
338 mm
hauteur:
168 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
2 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
10...65 mm
Plaque modulaire divisée


