Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L256 P149 - préestempée - pour coffret AX -T1 - 2571100

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 256 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 20

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177925304

Réf. Sonepar

00334792530

Réf. Fournisseur

2571100

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

256 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

20

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Non

type de filetage:

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG:

12...40

épaisseur:

149 mm

Plaque passe câbles - AX - acier - L256 P149 - taille 1 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX