Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L301 P221 - joint compression- coffret AX -T5 - 2565400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 301 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4028177944602
Réf. Sonepar
00334794460
Réf. Fournisseur
2565400
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
301 mm
hauteur:
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
épaisseur:
221 mm