Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L339 P149 - préestempée - pour coffret AX -T2 - 2572100

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 339 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 24

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177925236

Réf. Sonepar

00334792523

Réf. Fournisseur

2572100

Réf. Commerciale

Rittal

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

339 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

24

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

estampages:

Oui

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

16...40

épaisseur:

149 mm

Plaque passe câbles - AX - acier - L339 P149 - taille 2 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX