Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L401 P221 - préestempée - pour coffret AX -T6 - 2576100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 401 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 46
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177925281
Réf. Sonepar
00334792528
Réf. Fournisseur
2576100
Réf. Commerciale
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
401 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
46
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Non
type de filetage:
PG
convient pour filetage nominal métrique/PG:
12...40
épaisseur:
221 mm