Rittal - Plaque passe câbles - AX - acier - L447 P149 - préestempée - pour coffret AX -T3 - 2573100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 447 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 34
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177925205
Réf. Sonepar
00334792520
Réf. Fournisseur
2573100
Marque
Rittal
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
447 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
34
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
estampages:
Oui
type de filetage:
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG:
12...40
épaisseur:
149 mm



