Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L256 P149 - préestempée - coffret AX - T1 - 2561200

RITTAL SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 256 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 50

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4028177938397

Réf. Sonepar

00334793839

Réf. Fournisseur

2561200

Marque

Rittal

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

256 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

50

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

PG

convient pour filetage nominal métrique/PG:

5...54

épaisseur:

149 mm

Plaque passe câbles - AX - plastique - L256 P149 - taille 1 - empreintes préestampées pour presse-étoupes - pour coffret AX