Rittal - Plaque passe câbles - AX - plastique - L339 P149 - préestempée - coffret AX - T2 - 2562200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 339 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 78
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4028177938403
Réf. Sonepar
00334793840
Réf. Fournisseur
2562200
Marque
Rittal
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
339 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
78
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
estampages:
Non
type de filetage:
PG
convient pour filetage nominal métrique/PG:
5...54
épaisseur:
149 mm



